咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap 钢丝螺套机用丝锥
商品编号
134260
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
134260 M1,6
134260 M2
134260 M2,5
134260 M3
134260 M4
134260 M5
134260 M6
134260 M8
134260 M10
134260 M12
134260 M14
134260 M16
134260 M20
公差
公差等级
刀具材料
底孔直径
总长度 L
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹直径
螺纹种类
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
1.25mm
40mm
2.1mm
2.5mm
工厂标准
1.6mm
M
0.35mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
1.6mm
45mm
2.1mm
2.8mm
工厂标准
2mm
M
0.4mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
2.05mm
50mm
2.1mm
2.8mm
工厂标准
2.5mm
M
0.45mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
2.5mm
56mm
2.7mm
3.5mm
工厂标准
3mm
M
0.5mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3.3mm
63mm
3.4mm
4.5mm
工厂标准
4mm
M
0.7mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4.2mm
70mm
4.9mm
6mm
工厂标准
5mm
M
0.8mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
5mm
80mm
4.9mm
6mm
工厂标准
6mm
M
1mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
6.8mm
95mm
6.2mm
8mm
工厂标准
8mm
M
1.25mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
8.5mm
110mm
8mm
10mm
工厂标准
10mm
M
1.5mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
10.2mm
115mm
7mm
9mm
工厂标准
12mm
M
1.75mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
12mm
120mm
9mm
11mm
工厂标准
14mm
M
2mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
14mm
125mm
9mm
12mm
工厂标准
16mm
M
2mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
17.5mm
155mm
12mm
16mm
工厂标准
20mm
M
2.5mm
销售价 数量
 
731.02
650.85
650.85
564.30
582.25
582.25
665.60
745.79
883.13
1105.58
1344.39
1504.61
2485.87
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
UNF:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap 钢丝螺套机用丝锥
商品编号:134260 M1,6

技术说明

高性能丝锥,专为铝合金和有色金属合金开发。容屑槽的动态螺旋节距可确保出色的排屑工艺可靠性

  • HSS-E-PM 切割材料,确保切刃稳定性高。

  • 超光滑 DLC 涂装,确保耐磨损并避免切屑瘤。

  • 容屑槽的动态螺旋节距。

  • 短型首刀形状 E。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加