咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap Alu 钢丝螺套机用丝锥
GARANT Master Tap Alu 钢丝螺套机用丝锥
商品编号
138205
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
EG-M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
138205 EG-M2
138205 EG-M2,5
138205 EG-M3
138205 EG-M4
138205 EG-M5
138205 EG-M6
138205 EG-M8
138205 EG-M10
138205 EG-M12
138205 EG-M16
公差
公差等级
刀具材料
底孔直径
总长度 L
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺旋角特征
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
适用孔类型
6HX mod。
6HX mod。
HSS E PM
2.15mm
50mm
2.1mm
2.8mm
工厂标准
不相同
2mm
M2
0.4mm
最大 3×D,针对盲孔
6HX mod。
6HX mod。
HSS E PM
2.65mm
56mm
2.7mm
3.5mm
工厂标准
不相同
2.5mm
M2.5
0.45mm
最大 3×D,针对盲孔
6HX mod。
6HX mod。
HSS E PM
3.15mm
63mm
3.4mm
4.5mm
工厂标准
不相同
9mm
3mm
M3
0.5mm
最大 3×D,针对盲孔
6HX mod。
6HX mod。
HSS E PM
4.2mm
70mm
4.9mm
6mm
工厂标准
不相同
12mm
4mm
M4
0.7mm
最大 3×D,针对盲孔
6HX mod。
6HX mod。
HSS E PM
5.25mm
80mm
4.9mm
6mm
工厂标准
不相同
15mm
5mm
M5
0.8mm
最大 3×D,针对盲孔
6HX mod。
6HX mod。
HSS E PM
6.3mm
90mm
6.2mm
8mm
工厂标准
不相同
18mm
6mm
M6
1mm
最大 3×D,针对盲孔
6HX mod。
6HX mod。
HSS E PM
8.4mm
105mm
8mm
10mm
工厂标准
不相同
24mm
8mm
M8
1.25mm
最大 3×D,针对盲孔
6HX mod。
6HX mod。
HSS E PM
10.5mm
115mm
7mm
9mm
工厂标准
不相同
30mm
10mm
M10
1.5mm
最大 3×D,针对盲孔
6HX mod。
6HX mod。
HSS E PM
12.5mm
120mm
9mm
11mm
工厂标准
不相同
36mm
12mm
M12
1.75mm
最大 3×D,针对盲孔
6HX mod。
6HX mod。
HSS E PM
16.5mm
140mm
11mm
14mm
工厂标准
不相同
48mm
16mm
M16
2mm
最大 3×D,针对盲孔
销售价 数量
 
690.90
690.90
583.91
603.81
603.81
726.07
794.79
978.21
1189.08
1597.30
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
UNF:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap Alu 钢丝螺套机用丝锥
商品编号:138205 EG-M2

应用

用于生产符合公制 ISO 螺纹 DIN 8140 标准钢丝螺套 STI(Screw Thread Insert)的紧固螺纹。
提示

请务必注意底孔-预先钻孔直径(请见表格)!
技术说明

高性能丝锥,专为铝合金和有色金属合金开发。容屑槽的动态螺旋节距可确保最佳排屑和过程可靠性。

  • HSS-E-PM 切割材料,确保切刃稳定性高。

  • 超光滑 DLC 涂装,确保耐磨损并避免切屑瘤。

  • 容屑槽的动态螺旋节距。

  • 短型首刀形状 E。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加