咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap Alu 机用丝锥
商品编号
137310
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
G
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
137310 G1
137310 G1/2
137310 G3/4
刀具材料
底孔直径
总长度 L
柄四边 □
柄直径 Ds
每英寸螺距
螺旋角特征
螺纹直径
螺纹规格
预钻孔直径
HSS E PM
30.75mm
160mm
20mm
25mm
11
不相同
33.25mm
G1
HSS E PM
19mm
125mm
12mm
16mm
14
不相同
20.96mm
G1/2
19mm
HSS E PM
24.5mm
140mm
16mm
20mm
14
不相同
26.44mm
G3/4
24.5mm
销售价 数量
 
6361.85
2894.74
4121.32
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
UNF:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap Alu 机用丝锥
商品编号:137310 G1

应用

用于加工圆柱形 Whitworth 管螺纹 DIN-ISO 228/1(螺纹连接无密封性)。
技术说明

高性能丝锥,专为铝合金和有色金属合金开发。容屑槽的动态螺旋节距可确保出色的排屑工艺可靠性

  • HSS-E-PM 切割材料,确保切刃稳定性高。

  • 超光滑 DLC 涂装,确保耐磨损并避免切屑瘤。

  • 容屑槽的动态螺旋节距。

  • 短型首刀形状 E。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加