咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap Alu 机用丝锥
商品编号
133260
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
G
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
133260 G1
133260 G1/2
133260 G1/4
133260 G1/8
133260 G3/4
133260 G3/8
刀具材料
底孔直径
总长度 L
柄四边 □
柄直径 Ds
每英寸螺距
涂层
螺纹直径
螺纹规格
HSS E PM
30.75mm
160mm
20mm
25mm
11
DLC
33.25mm
G1
HSS E PM
19mm
125mm
12mm
16mm
14
DLC
20.96mm
G1/2
HSS E PM
11.8mm
100mm
9mm
11mm
19
DLC
13.16mm
G1/4
HSS E PM
8.8mm
90mm
5.5mm
7mm
28
DLC
9.73mm
G1/8
HSS E PM
24.5mm
140mm
16mm
20mm
14
DLC
26.44mm
G3/4
HSS E PM
15.25mm
100mm
9mm
12mm
19
DLC
16.66mm
G3/8
销售价 数量
 
5920.29
2567.66
1458.87
1092.41
4170.38
1831.70
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
UNF:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap Alu 机用丝锥
商品编号:133260 G1

应用

用于加工 DIN ISO 228/1 圆柱形 Whitworth 管螺纹(螺纹连接无密封性)。
技术说明

高性能丝锥,专为铝合金和有色金属合金开发。

  • HSS-E-PM 切割材料实现极高的切刃稳定性

  • 超光滑 DLC 涂层实现耐磨损性并避免切屑瘤


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加