咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap Alu 钢丝螺套机用丝锥
GARANT Master Tap Alu 钢丝螺套机用丝锥
商品编号
133555
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
EG-M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
133555 EG-M2
133555 EG-M2,5
133555 EG-M3
133555 EG-M4
133555 EG-M5
133555 EG-M6
133555 EG-M8
133555 EG-M10
133555 EG-M12
133555 EG-M16
公差
公差等级
刀具材料
底孔直径
总长度 L
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺距
6HX mod。
6HX mod。
HSS E PM
2.15mm
55mm
2.1mm
2.8mm
工厂标准
0.4mm
6HX mod。
6HX mod。
HSS E PM
2.65mm
56mm
2.7mm
3.5mm
工厂标准
0.45mm
6HX mod。
6HX mod。
HSS E PM
3.15mm
63mm
3.4mm
4.5mm
工厂标准
0.5mm
6HX mod。
6HX mod。
HSS E PM
4.2mm
70mm
4.9mm
6mm
工厂标准
0.7mm
6HX mod。
6HX mod。
HSS E PM
5.25mm
80mm
4.9mm
6mm
工厂标准
0.8mm
6HX mod。
6HX mod。
HSS E PM
6.3mm
90mm
6.2mm
8mm
工厂标准
1mm
6HX mod。
6HX mod。
HSS E PM
8.4mm
105mm
8mm
10mm
工厂标准
1.25mm
6HX mod。
6HX mod。
HSS E PM
10.5mm
110mm
7mm
9mm
工厂标准
1.5mm
6HX mod。
6HX mod。
HSS E PM
12.5mm
125mm
9mm
11mm
工厂标准
1.75mm
6HX mod。
6HX mod。
HSS E PM
16.5mm
150mm
11mm
14mm
工厂标准
2mm
销售价 数量
 
683.56
683.56
597.02
623.07
624.79
747.38
827.57
984.61
1233.09
1651.79

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
UNF:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap Alu 钢丝螺套机用丝锥
商品编号:133555 EG-M2

应用

用于生产符合公制 ISO 螺纹 DIN 8140 标准钢丝螺套 STI(Screw Thread Insert)的紧固螺纹。
提示

请务必注意底孔-预先钻孔直径(请见表格)!
技术说明

高性能丝锥,专为铝合金和有色金属合金开发。超长排屑槽和颈部长度,适合高达 4×D 的可用螺纹深度

  • HSS-E-PM 切割材料实现极高的切刃稳定性。

  • 超光滑 DLC 涂层实现耐磨损性并避免切屑瘤。

  • 超长排屑槽结构。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加