咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap Alu 机用丝锥
商品编号
132810
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
MF
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
132810 4X0,5
132810 5X0,5
132810 6X0,5
132810 6X0,75
132810 8X0,75
132810 8X1
132810 10X1
132810 12X1
132810 12X1,5
132810 14X1,5
132810 16X1,5
公差
公差等级
刀具材料
底孔直径
总长度 L
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹种类
螺距
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3.5mm
63mm
2.1mm
2.8mm
工厂标准
MF
0.5mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4.5mm
70mm
2.7mm
3.5mm
工厂标准
MF
0.5mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
5.5mm
80mm
3.4mm
4.5mm
工厂标准
MF
0.5mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
5.2mm
80mm
3.4mm
4.5mm
工厂标准
MF
0.75mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
7.2mm
80mm
4.9mm
6mm
工厂标准
MF
0.75mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
7mm
90mm
4.9mm
6mm
工厂标准
MF
1mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
9mm
100mm
5.5mm
7mm
工厂标准
MF
1mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
11mm
110mm
7mm
9mm
工厂标准
MF
1mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
10.5mm
110mm
7mm
9mm
工厂标准
MF
1.5mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
12.5mm
125mm
9mm
11mm
工厂标准
MF
1.5mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
14.5mm
130mm
9mm
12mm
工厂标准
MF
1.5mm
销售价 数量
 
724.51
724.51
731.02
737.55
830.75
955.07
961.58
1063.03
1216.74
1524.29
1749.92
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
UNF:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap Alu 机用丝锥
商品编号:132810 4X0,5

技术说明

高性能丝锥,专为铝合金和有色金属合金开发。超长排屑槽和长颈设计,可用于最大 4×D 的螺纹深度

  • HSS-E-PM 切割材料实现极高的切刃稳定性。

  • 超光滑 DLC 涂层实现耐磨损性并避免切屑瘤。

  • 超长排屑槽几何形状。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加