咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap Alu 机用丝锥
商品编号
131110
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
131110 M1,6
131110 M2
131110 M2,5
131110 M3
131110 M4
131110 M5
131110 M6
131110 M8
131110 M10
131110 M12
131110 M14
131110 M16
131110 M20
公差等级
刀具材料
底孔直径
总长度 L
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
1.25mm
40mm
2.1mm
2.5mm
工厂标准
1.6mm
M
M1.6
0.35mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
1.6mm
47mm
2.1mm
2.8mm
工厂标准
2mm
M
M2
0.4mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
2.05mm
55mm
2.1mm
2.8mm
工厂标准
2.5mm
M
M2.5
0.45mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
2.5mm
56mm
2.7mm
3.5mm
工厂标准
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3.3mm
65mm
3.4mm
4.5mm
工厂标准
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4.2mm
72mm
4.9mm
6mm
工厂标准
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
5mm
85mm
4.9mm
6mm
工厂标准
6mm
M
M6
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
6.8mm
105mm
6.2mm
8mm
工厂标准
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
8.5mm
115mm
8mm
10mm
工厂标准
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
10.2mm
115mm
7mm
9mm
工厂标准
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
12mm
125mm
9mm
11mm
工厂标准
14mm
M
M14
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
14mm
135mm
9mm
12mm
工厂标准
16mm
M
M16
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
17.5mm
160mm
12mm
16mm
工厂标准
20mm
M
M20
2.5mm
销售价 数量
 
650.85
642.75
582.25
547.95
547.95
582.25
616.55
685.29
896.17
1085.91
1272.32
1445.70
2346.93
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
UNF:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap Alu 机用丝锥
商品编号:131110 M1,6

技术说明

高性能丝锥,专为铝合金和有色金属合金开发。超长容屑槽和颈部长度,适合高达 4×D 的可用螺纹深度

  • HSS-E-PM 切割材料实现极高的切刃稳定性。

  • 超光滑 DLC 涂层实现耐磨损性并避免切屑瘤。

  • 超长容屑槽结构。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加