咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Clever Tap 机用丝锥 HSS/E
商品编号
138095
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
NPT
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
138095 1-11,5
138095 1/2-14
138095 1/4-18
138095 1/8-27
138095 3/4-14
138095 3/8-18
刀具材料
刀柄规格
切刃数 Z
切割角
底孔最小深度
底孔直径 A
底孔直径 B
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
校验量规直径 Dmax + 0.05
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
HSS E
6
13.13degrees
27.4mm
29mm
28.6mm
160mm
6
20mm
25mm
29.69mm
11.5
64.18mm
33.228mm
1-11.5 NPT
2.209mm
HSS E
5
12.07degrees
22.9mm
17.85mm
17.5mm
125mm
5
12mm
16mm
18.32mm
14
40.6mm
21.223mm
1/2-14 NPT
1.814mm
HSS E
11
3
8degrees
17.5mm
11.1mm
10.75mm
100mm
3
9mm
11mm
11.36mm
18
19.05mm
6.35mm
1/4-20 UNC
1.27mm
HSS E
4
13.61degrees
12mm
8.5mm
8.25mm
90mm
4
5.5mm
7mm
8.74mm
27
19.732mm
10.242mm
1/8-27 NPT
0.941mm
HSS E
5
13.65degrees
23mm
23.3mm
22.7mm
140mm
5
16mm
20mm
23.67mm
14
51.286mm
26.568mm
3/4-14 NPT
1.814mm
HSS E
12
3
8degrees
17.6mm
9/16inch
14.1mm
100mm
3
9mm
12mm
14.8mm
18
28.56mm
9.53mm
3/8-16 UNC
1.587mm
销售价 数量
 
4157.38
2193.39
1360.31
1131.05
3179.18
1536.15

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
UNF:
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX Clever Tap 机用丝锥 HSS/E
商品编号:138095 1-11,5

应用

用于加工锥形管螺纹 (NPT),符合 ANSI B1.20.1,适合使用密封剂的螺纹。对于盲孔,应留意要求的最小深度(参见表格)。
推荐

底孔直径 A:
预先钻圆柱孔,不使用铰刀。
底孔直径 B:

圆柱形预钻孔,然后使用锥形铰刀 1:16(参见编号 162650)铰孔。之后可以使用校验量规 D·(参见表格)检查锥形孔直径。如果使用型号 B 预先加工底孔,则可以实现最具工艺可靠性的攻丝加工。
技术说明

HOLEX Clever Tap:
稳定的丝锥,适用于传统标准应用。用于钢材料的高质量 HSS-E 切割材料和几何形状。表面:青铜回火螺纹牙型。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加