咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Clever Tap 机用丝锥
商品编号
137868
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
UNC
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
137868 1/2-13
137868 1/4-20
137868 3/4-10
137868 3/8-16
137868 4-40
137868 5/8-11
137868 5/16-18
137868 6-32
137868 7/16-14
137868 8-32
137868 10-24
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
每英寸螺距
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
HSS E
3
15degrees
10.8mm
110mm
3
7mm
9mm
DIN 376
13
12.7mm
UNC
1/2-13 UNC
1.954mm
HSS E
3
15degrees
5.1mm
80mm
3
5.5mm
7mm
DIN 371
20
6.35mm
UNC
1/4-20 UNC
1.27mm
HSS E
4
15degrees
16.5mm
125mm
4
11mm
14mm
DIN 376
10
19.05mm
UNC
3/4-10 UNC
2.54mm
HSS E
3
15degrees
8mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 371
16
9.53mm
UNC
3/8-16 UNC
1.587mm
HSS E
3
15degrees
2.35mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 371
40
2.84mm
UNC
4-40 UNC
0.635mm
HSS E
3
15degrees
13.5mm
110mm
3
9mm
12mm
DIN 376
11
15.88mm
UNC
5/8-11 UNC
2.309mm
HSS E
3
15degrees
6.6mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
18
7.94mm
UNC
5/16-18 UNC
1.411mm
HSS E
3
15degrees
2.85mm
56mm
3
3mm
4mm
DIN 371
32
3.51mm
UNC
6-32 UNC
0.794mm
HSS E
3
15degrees
9.4mm
100mm
3
6.2mm
8mm
DIN 376
14
11.11mm
UNC
7/16-14 UNC
1.814mm
HSS E
3
15degrees
3.5mm
63mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 371
32
4.16mm
UNC
8-32 UNC
0.794mm
HSS E
3
15degrees
3.9mm
70mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
24
4.83mm
UNC
10-24 UNC
1.058mm
销售价 数量
 
560.92
204.79
855.93
328.69
189.50
661.84
285.81
192.61
397.40
192.61
200.19

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
UNF:
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX Clever Tap 机用丝锥
商品编号:137868 1/2-13

应用

用于 UNC 标准粗螺纹 ASME − B1.1。
技术说明

HOLEX Clever Tap:
稳定的丝锥,适用于传统标准应用。用于钢材料的高质量 HSS-E 切割材料和几何形状。表面:青铜回火螺纹牙型。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加