物料号 |
613333 8 |
613333 10 |
613333 11 |
613333 13 |
613333 14 |
613333 16 |
613333 17 |
613333 18 |
613333 19 |
613333 24 |
613333 27 |
613333 30 |
头部厚度 hmax |
扳手开口度 |
扳手开口度尺寸 |
扳手长度 L |
标准 |
7.6mm
| 8mm
| 公制
| 99.5mm
| DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
|
8.1mm
| 10mm
| 公制
| 110mm
| DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
|
8.6mm
| 11mm
| 公制
| 120mm
| DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
|
10.3mm
| 13mm
| 公制
| 140mm
| DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
|
10.4mm
| 14mm
| 公制
| 150mm
| DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
|
11.5mm
| 16mm
| 公制
| 165mm
| DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
|
12mm
| 17mm
| 公制
| 165mm
| DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
|
13mm
| 18mm
| 公制
| 175mm
| DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
|
12mm
| 19mm
| 公制
| 180mm
| DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
|
13.4mm
| 24mm
| 公制
| 230mm
| DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
|
14mm
| 27mm
| 公制
| 249mm
| DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
|
14.5mm
| 30mm
| 公制
| 284mm
| DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
|