咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
单头开口扳手 整体绝缘
商品编号
613333
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
613333 8
613333 10
613333 11
613333 13
613333 14
613333 16
613333 17
613333 18
613333 19
613333 24
613333 27
613333 30
头部厚度 hmax
扳手开口度
扳手开口度尺寸
扳手长度 L
标准
7.6mm
8mm
公制
99.5mm
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
8.1mm
10mm
公制
110mm
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
8.6mm
11mm
公制
120mm
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
10.3mm
13mm
公制
140mm
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
10.4mm
14mm
公制
150mm
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
11.5mm
16mm
公制
165mm
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
12mm
17mm
公制
165mm
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
13mm
18mm
公制
175mm
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
12mm
19mm
公制
180mm
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
13.4mm
24mm
公制
230mm
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
14mm
27mm
公制
249mm
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
14.5mm
30mm
公制
284mm
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
销售价 数量
 
129.99
138.66
140.90
162.55
165.45
189.99
189.99
211.67
211.67
252.77
304.75
355.32

商品详情

商品名称:单头开口扳手 整体绝缘
商品编号:613333 10

材料

铬钒钢制成。
技术说明

模压锻造,镀铬;带有塑料绝缘,最高可以耐抗 1000 伏电压,符合 DIN EN IEC 60900 / VDE0682-201 标准要求。

属性
头部厚度 hmax
7.6mm
扳手开口度
8mm
扳手开口度尺寸
公制
扳手长度 L
99.5mm
标准
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加