首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
车间装备
安防生产
仓储设备
存储器具
防静电工位器具
工具组套
工位器具
工位器具附件
工作梯及作业平台
物流搬运设备
智能工位器具
清洁工具
其他
仓储设备
仓储防护
货架
模具架
货架配件
模具架配件
围栏
悬臂架
悬臂架配件
货架配件
成对横梁,EGN-DUO 120×50
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
成对横梁,EGN-DUO 120×50
商品编号
991346
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
Hoffmann霍夫曼
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
规格
横梁长度
2700
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
车间装备类 货期详询
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
991346 2700
991346 2700
应用范围
横梁类型
横梁长度
每对横梁的承重量
货架
LNS-DUO 120×50
2700mm
3060kg
货架
LNS-DUO 120×50
2700mm
3060kg
销售价
数量
2222.47
2222.47
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
仓储防护
货架
模具架
货架配件
模具架配件
围栏
悬臂架
悬臂架配件
同类其他品牌
GARANT
SSI SCHÄFER
Hoffmann霍夫曼
最近浏览
清空
成对横梁,EGN-DUO 120×50
¥2018.73 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
规格:
2700
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:成对横梁,EGN-DUO 120×50
商品编号:991346
2700
技术说明
箱形,冷成型加工的型件,带有焊接的金属搭扣。每个搭扣带有 5 个稳定的钩子,从而使得负载能够充分传导至货架支柱中。每对横梁上货架板的承重量最大 3060 kg。
颜色
RAL 2004 纯橙色,
带粉末涂层
。
供货范围
2 根用于悬挂入框架支柱的横梁,配套提供各 2 个安全销。
提示
新款横梁,深度 50 mm,只能与深度为 40 mm 的旧款横梁配对组合。
属性
应用范围
货架
横梁类型
LNS-DUO 120×50
横梁长度
2700mm
每对横梁的承重量
3060kg
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订