咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
化学品防护手套(副)
商品编号
094803
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094803 6
094803 7
094803 8
094803 9
094803 10
094803 11
手套类型
手套规格
防护类型
化学品防护手套
6
类别 III
化学品防护手套
7
类别 III
化学品防护手套
8
类别 III
化学品防护手套
9
类别 III
化学品防护手套
10
类别 III
化学品防护手套
11
类别 III
销售价 数量
 
49.06
49.06
49.06
49.06
49.06
49.06
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:化学品防护手套(副)
商品编号:094803 6

技术说明

类别 III 的防护手套。
可重复使用的丁腈防护手套,能安全处置化学品。颗粒化处理提高抓握可靠性。这种轮廓凭借表面抓握性降低因损坏而造成的敏感部件报废率,从而降低间接成本。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加