咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
L 形螺丝起子,用于 Torx,表面磷化处理
商品编号
624853
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
承诺
  • 包退
Torx 星形轮廓
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
624853 TX7
624853 TX8
624853 TX9
624853 TX10
624853 TX15
624853 TX20
624853 TX25
624853 TX30
624853 TX40
624853 TX45
Torx 星形轮廓
柄长
TX7
48×16mm
TX8
48×16mm
TX9
48×16mm
TX10
51×17mm
TX15
54×18mm
TX20
57×19mm
TX25
60×20mm
TX30
70×24mm
TX40
76×26mm
TX45
83×29mm
销售价 数量
 
35.46
35.46
35.46
35.46
36.19
36.19
36.19
38.36
42.98
46.03
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:L 形螺丝起子,用于 Torx,表面磷化处理
商品编号:624853 TX6

材料

铬钒钢,经过磷化处理。
技术说明

L 形柄,整体硬化处理(具有强韧性)。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加