咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扳手套筒带磁性
商品编号
674273
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
承诺
  • 包退
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
674273 5,5
674273 6
674273 7
674273 8
674273 10
674273 13
总长度
扳手开口度
批头六角柄
50mm
5.5mm
E 6.3
50mm
6mm
E 6.3
50mm
7mm
E 6.3
50mm
8mm
E 6.3
50mm
10mm
E 6.3
50mm
13mm
E 6.3
销售价 数量
 
98.70
103.47
106.67
112.31
119.41
144.89
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:扳手套筒带磁性
商品编号:674273 5,5

标准

DIN ISO 1173
材料

铬钒钢制成。
应用

用于六角螺丝和螺母,DIN 3126。
技术说明

可以安装在手动工具上,或者安装在带有对应六角批头座的电动工具上,或者安装在连接杆,编号 675000 – 675050 上。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加