咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
位邦 货架 250KG 1500X600(长X宽) 4层 主架
商品编号
A99062
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:位邦 货架 250KG 1500X600(长X宽) 4层 主架
商品编号:A99062

技术说明

A99062 1800 位邦 货架 250KG 1500X600X1800 4层 主架

A99062 2000 位邦 货架 250KG 1500X600X2000 4层 主架

描述

搁板可以自由调节层间距,75mm为一档;

全组装式结构,随意组合,拆卸方便灵活,防震耐用;

可按需要减少或增加层板,如增加层板需确保总承重不超过货架的最大承重;

层板最大承重:250kg;

最大载重量仅适用于均匀承载的情况。安装简便,以未组装形式发货

适用于

适用于办公室、 仓库等中型货物的存储

提示

不含安装


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加