咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
位邦 工作台 双落地柜(H700四抽柜X2)+挂板4 复合台面
商品编号
A92655
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:位邦 工作台 双落地柜(H700四抽柜X2)+挂板4 复合台面
商品编号:A92655

技术说明

A92655 78,5975 位邦 工作台 双落地柜(H700四抽柜X2)+挂板4 1500X750X800 复合台面

A92655 78,5977 位邦 工作台 双落地柜(H700四抽柜X2)+挂板4 1800X750X800 复合台面

描述

多种台面可选,均布承重可达1000kg;

多种挂板可选;

多种柜体、钥匙锁、密码锁可选;

底部可加底搁板、增加存储空间。


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加