咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
威佳桌面盛漏托盘
商品编号
A98031
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:威佳桌面盛漏托盘
商品编号:A98031 WLPP001A

描述

A98031 WLPP001A     威佳桌面盛漏托盘33.5x33.5x5.8cm  盛漏量4L

A98031 WLPP001B     威佳桌面盛漏托盘49x35x9.5cm        盛漏量10L

  

详情页.jpg

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加