咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Weldy威迪 HG 330 热风枪
商品编号
A07840
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07840 530A
宽度
消耗功率
空气流量
空气温度
重量
长度
高度
80mm
2300W
200l/min - 550l/min
80°C - 650°C
750g
250mm
230mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
热风枪:
数量:

商品详情

商品名称:Weldy威迪 HG 330 热风枪
商品编号:A07840

技术说明

操作方便且轻便的热风枪。特别适用于颜料的油漆去除、塑料件的外观改进、汽车的整车包装、贴膜、塑料焊接作业、电缆收缩、螺栓的松开、滑架维修作业和管道法兰的成型。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加