咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
基龙 27寸工具车
商品编号
A91620
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:基龙 27寸工具车
商品编号:A91620 S72802D2

A91620 S72802D2      基龙 27寸2抽屉2门工具车


*产品尺寸:675x469x896MM(包含脚轮,不包手挽)

*冷轧钢板料厚:箱体0.9MM,抽斗0.8mm

*两个抽屉,内尺寸:W563xD404xH90MM

1、产品使用高品质冷轧钢板,整车焊接结构,强度高,耐用性及稳定性强。

2、门板配备大储存空间,兼备一块可调节层板。

3、45mm高性能3节滚珠滑轨,45KG负载额定负载。

4、5"×1.25"PP脚轮,推行平稳,使用寿命长;2个万向带刹,2个定向不带刹。

5、加厚亮面铝拉手,美观耐用。

6、顶板工作平面开阔,配备防滑EVA垫。

7、所有抽斗及层板配备防滑EVA垫。

8、四边棱角斜角设计,背板加强设计,整车强度更高,更耐用 。整体静态额定负载250KG。



A91620 SI72804D2      基龙 27寸4抽屉2门工具车


*产品尺寸:691x468x993MM(包含脚轮,不包手挽)。

*冷轧钢板料厚:箱体0.9MM,抽斗0.8mm。

*四个抽屉,内尺寸:W577xD404xH59mm。

1、产品使用高品质冷轧钢板,整车焊接结构,强度高,耐用性及稳定性强。                                                

2、门内为大储存空间,便于存储较大物件。

3、45mm高性能3节滚珠滑轨,45KG负载额定负载。

4、5"×1.25"脚轮,推行平稳,使用寿命长;2个万向带刹,2个定向不带刹。

5、加厚亮面铝拉手,美观耐用。

6、顶板工作平面开阔,配备防滑EVA垫。

7、所有抽斗配备防滑EVA垫。                                                                                                                    

8、左右侧面板,备有多功能多孔板,便于灵活性挂各种零配件。

9、背板加强设计,整体静态额定负载400KG。  



A91620 S72805      基龙 27寸5抽屉工具车


*产品尺寸:675x469x896MM(包含脚轮,不包手挽)。

*抽屉内尺寸:3个小抽斗:W563xD404xH90MM;2个大抽斗:W563xD404xH145MM。

1、产品使用高品质冷轧钢板,整车焊接结构,强度高,耐用性及稳定性强。

2、45mm高性能3节滚珠滑轨,45KG负载额定负载。

3、5"×1.25"PP脚轮,推行平稳,使用寿命长;2个万向带刹,2个定向不带刹。

4、加厚亮面铝拉手,美观耐用。

5、顶板工作平面开阔,配备防滑EVA垫。

6、所有抽斗配备防滑EVA垫。

7、四边棱角斜角设计,背板加强设计,整车强度更高。整体静态额定负载350KG。       


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加