咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT easyFix 钢板支架,用于六角和 Torx? 螺丝刀
商品编号
626676
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
承诺
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT easyFix 钢板支架,用于六角和 Torx? 螺丝刀
商品编号:626676
定位件数量:8
安装孔尺寸文字标记:是
产品类别:立架

更多参数>>

内容
包含 1 个支架,用于收纳 2 把内六角螺丝起子(编号 627423 / 627424,规格尺寸 4 − 10 mm)或 2 把 Torx® 螺丝起子(编号 625150,规格尺寸 TX20 − TX40);以及 2 个支架,用于收纳 6 把内六角螺丝起子(编号 627423 / 627424,规格尺寸 2 − 10 mm)或 6 把 Torx® 螺丝起子(编号 625150,规格尺寸 TX8 − TX40)。

技术说明
文字标记:2;2.5;3;4;5;6;8;10 和 TX8;TX9;TX10;TX15;TX20;TX25;TX30;TX40。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加