咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
225-010-43 锁筒,无锁芯
商品编号
914208
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:225-010-43 锁筒,无锁芯
商品编号:914208
闭合杆行程:90
闭锁方式:圆筒销子锁
产品类别:锁具套筒
适用于锁芯形状的开口:是
交货时不带套筒扳手:是
锁芯能够直接插装:是
适合于:GARANT 车间工具车
安装材料包括在供货范围内:是
锁芯能够更换:是
套筒材料:黄铜
能够安装 HO 锁具锁芯:是
安装销直径:8

更多参数>>

适用于
GARANT 工具车,编号 915000、915900、917000、917900、918000、918100 和 919000,制造年份从 2000 年中至 2006 年中。GARANT 工具车,编号 916300、916302、916310、916320、916330、916331、916332、916333、916338、916340、916350、916400、916442、916452,制造年份从 2006 年中起;分层工具箱,编号 916480、916485。
GARANT 工具车,编号 914500、914510、914705、914710,制造年份从 2017 年中起。

供货范围
整套锁筒,带有锁舌,包括固定螺母和卡夹。

技术说明
锁箍,带有 ⌀ 8 mm 锁栓,锁杆行程 90°。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加