咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可移动平台登高梯
商品编号
A96645
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A96645 FP3S
A96645 FP4S
A96645 FP5S
A96645 FP6S
A96645 FP7S
A96645 FP8S
A96645 FP9S
A96645 FP10S
A96645 FP11S
A96645 FP12S
A96645 FP13S
A96645 FP14S
包括站台在内的阶梯数量
带平台栏杆
平台宽度
平台深度
底面 深度
底面宽度
站台高度不带扶手
踏板规格
重量
3
600mm
700mm
1320m
780m
720m
阶梯
30.5kg
4
600mm
700mm
1320m
820m
960m
阶梯
41.5kg
5
600mm
700mm
1490m
860m
1200m
阶梯
45.6kg
6
600mm
700mm
1660m
910m
1440m
阶梯
49.9kg
7
600mm
700mm
1830m
950m
1680m
阶梯
53.9kg
8
600mm
700mm
1990m
990m
1920m
阶梯
58.4kg
9
600mm
700mm
2160m
1030m
2160m
阶梯
62.9kg
10
600mm
700mm
2330m
1075m
2400m
阶梯
68kg
11
600mm
700mm
2320m
1120m
2640m
阶梯
77.5kg
12
600mm
700mm
2470m
1160m
2880m
阶梯
82.9kg
13
600mm
700mm
1320m
2620m
3120m
阶梯
89.7kg
14
600mm
700mm
2770m
1240m
3360m
阶梯
94.5kg
销售价 数量
 
3156.45
4380.65
4675.82
5064.51
5322.57
5711.29
5982.25
6562.12
9042.10
9582.42
10263.68
10840.42

商品详情

商品名称:可移动平台登高梯
商品编号:A96645

技术说明:

坚固耐用的工业级可移动平台登高梯。铝合金材质,载荷达200kg。

移动与固定操作简便,除规格FP3外,通过推把即可固定或解除锁定,轻松移动梯子。

三面护栏,更稳固,更安全。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加