咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX移门工具柜 铁门
商品编号
A94605
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:HOLEX移门工具柜 铁门
商品编号:A94605 2000A

技术说明:


加大型移门工具柜,中间有竖板隔开,左右各四层搁板,各三抽抽屉。

搁板深500 mm,承载能力100 kg。抽屉的承载能力75kg。

涂层:

柜体浅灰色RAL 7035,抽屉/ 门煤灰色RAL 7016,粉末涂层。


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加