咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
holex围网平板推车
商品编号
A91967
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
承诺
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:holex围网平板推车
商品编号:A91967 500D
描述
" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">

描述

描述
" data-js-component-initiated="Collapsible" style="box-sizing: border-box; max-width: 60em; animation-duration: 0.1s; animation-timing-function: ease-out; animation-name: fadeInDownBig; margin-bottom: 30px; z-index: 100; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">

技术说明:

带网格的推车,适合在车间工位、仓库等场所搬运各种物料。2 个定向滚轮和2 个带刹万向轮。
三面围网。


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加