咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆弧铣削刀片
商品编号
217282
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
217282 0,5
217282 1
217282 1,5
217282 2
217282 2,5
217282 3
217282 4
217282 5
A
内径 d
半径 R
3mm
24.3mm
0.5mm
3mm
23.3mm
1mm
3mm
22.3mm
1.5mm
3mm
21.3mm
2mm
4mm
20.3mm
2.5mm
5mm
19.3mm
3mm
6.5mm
17.3mm
4mm
6.5mm
15.7mm
5mm
销售价 数量
 
1286.84
1335.26
1382.01
1451.10
1520.23
1584.55
1745.51
1745.51

商品详情

商品名称:圆弧铣削刀片
商品编号:217282 0,5
属性
A
3mm
内径 d
24.3mm
半径 R
0.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加