咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Turn 镗杆,钢制,螺旋槽
商品编号
261128
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
261128 16/11
261128 20/11
261128 25/16
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
头部长度 L1
夹紧高度 L2
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
空闲长度
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
A16Q SVUBR/L11
11mm
93degrees
11mm
31mm
15mm
180mm
20mm
16mm
90mm
269028 7
VB..1103..
A20R SVUBR/L11
13mm
93degrees
11mm
36mm
18mm
200mm
24mm
20mm
100mm
269028 7
VB..1103..
A25R SVUBR/L16
17mm
93degrees
16mm
40mm
23mm
200mm
31mm
25mm
100mm
269028 8
VB..1604..
销售价 数量
 
3052.35
3309.38
4176.89

商品详情

商品名称:GARANT Master Turn 镗杆,钢制,螺旋槽
商品编号:261128 16/11
属性
ISO 代码 刀杆
A16Q SVUBR/L11
中心偏差 L3
11mm
主偏角 κ
93degrees
刀片尺寸
11mm
头部长度 L1
31mm
夹紧高度 L2
15mm
总长度 L
180mm
最小预钻孔直径 Dmin
20mm
柄直径 Ds
16mm
空闲长度
90mm
转位刀片螺栓套件
269028 7
配套适用的转位刀片
VB..1103..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加