咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
听力保护耳塞套装,100 副
商品编号
097619
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:听力保护耳塞套装,100 副
商品编号:097619
提示

SNR 值(降噪值)结果如下:
单手插入的测试效果:30 dB
双手插入的测试效果:35 dB
技术说明

E-A-R™ Flexibel Fit HA 听力保护耳塞由获得专利的泡沫材料制成,因此听力保护耳塞可水洗和重复使用长达两周。无需预捏:由于泡沫材料顶端无需预捏,因此听力保护耳塞可保持洁净,即便是经由脏污手部或手套插入。另外,这种材质和结构还能实现单手快速插入耳道。尤其适用于手部脏污的作业,以及只能单手放入听力保护耳塞的场合。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加