咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DUO-LOCK 用于扭力扳手的插套转接头
商品编号
229932
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
229932 8
229932 9,5
229932 13
229932 16
DUO-LOCK 接口
推荐扭矩
DL10
20Nm
DL12
30Nm
DL16
60Nm
DL20
80Nm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:DUO-LOCK 用于扭力扳手的插套转接头
商品编号:229932 8
提示

插入柄 9×12 mm。可通过产品编号 656310 100 订购合适的 Wera 扭力扳手。
属性
DUO-LOCK 接口
DL10
推荐扭矩
20Nm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加