咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DUO-LOCK ER 弹簧夹套
商品编号
220387
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
220387 DL10
220387 DL12
A
DUO-LOCK 接口
L2
推荐扭矩
直径 D2
13mm
DL10
5.48mm
20Nm
9.6mm
14mm
DL12
6.48mm
30Nm
11.5mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:DUO-LOCK ER 弹簧夹套
商品编号:220387 DL10
提示

HAIMER ER 弹簧夹套不兼容 Centro-P 和 HiRunER 弹簧夹套夹头。
属性
A
13mm
DUO-LOCK 接口
DL10
L2
5.48mm
推荐扭矩
20Nm
直径 D2
9.6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加