咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DUO-LOCK HAIMER MILL
商品编号
220353
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
220353 10
220353 12
220353 16
220353 20
DUO-LOCK 接口
倒角铣削
公差,公称直径
切刃数 Z
切刃直径 D
总长度 L
悬伸长度 L1
扳手开口度 SW
推荐的拧紧扭矩
最大深度
直径 D2
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
铣削加工的切宽 ae
锪孔直径
DL10
45degrees
f8
2
12.5mm
10mm
8mm
20Nm
12mm
9.6mm
20degrees
0.06mm
0.03mm
0.05×D,针对仿形铣削
10mm
DL12
45degrees
f8
2
12mm
15mm
12mm
9.5Nm
30mm
12mm
11.5mm
20degrees
0.065mm
0.03mm
0.05×D,针对仿形铣削
DL16
45degrees
f8
2
16mm
20mm
16mm
13Nm
60mm
16mm
15.5mm
20degrees
0.08mm
0.04mm
0.05×D,针对仿形铣削
DL20
45degrees
f8
2
20mm
25mm
20mm
16Nm
80mm
20mm
19.3mm
20degrees
0.09mm
0,05mm
0.05×D,针对仿形铣削
销售价 数量
 
1230.44
1221.82
2159.10
3553.44

商品详情

商品名称:DUO-LOCK HAIMER MILL
商品编号:220353 12
技术说明

DUO-LOCK HAIMER MILL:作为通用刀具使用。用于坡铣和钻孔旋转进给铣削的独特的端面刃型。具有短悬伸部分的应用的首选。DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series:具有长悬伸部分和不稳定夹紧条件的应用的首选。为了在悬伸部分较长的情况下保证非常平稳地运行,首选 VHM 加长件。
属性
DUO-LOCK 接口
DL12
倒角铣削
45degrees
公差,公称直径
f8
切刃数 Z
2
切刃直径 D
12mm
总长度 L
15mm
悬伸长度 L1
12mm
扳手开口度 SW
9.5Nm
推荐的拧紧扭矩
30mm
最大深度
12mm
直径 D2
11.5mm
螺纹升角
20degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.065mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.03mm
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削
锪孔直径
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加