咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DUO-LOCK HAIMER MILL
商品编号
220323
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
220323 10
220323 12
220323 16
220323 20
45° 情况下的倒角宽度
DUO-LOCK 接口
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
切刃数 Z
切刃直径 D
切削刃长度 L2
切割深度 ap min
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1
扳手开口度 SW
推荐的拧紧扭矩
直径 D2
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.2mm
DL10
2
45degrees
f8
6
10mm
15mm
0.2mm
15mm
20mm
15mm
8mm
20Nm
9.6mm
0.06mm
0.24mm
DL12
2
45degrees
f8
6
12mm
18mm
0.24mm
18mm
24mm
18mm
9.5mm
30Nm
11.5mm
0.065mm
0.32mm
DL16
2
45degrees
f8
8
16mm
24mm
0.32mm
24mm
36mm
24mm
13mm
60Nm
15.5mm
0.08mm
0.4mm
DL20
2
45degrees
f8
10
20mm
30mm
0.4mm
30mm
40mm
30mm
16mm
80Nm
19.3mm
0.09mm
销售价 数量
 
1702.58
1552.96
2718.18
4177.44

商品详情

商品名称:DUO-LOCK HAIMER MILL
商品编号:220323 12
技术说明

DUO-LOCK HAIMER MILL:作为通用刀具使用。用于坡铣和钻孔旋转进给铣削的独特的端面刃型。具有短悬伸部分的应用的首选。DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series:具有长悬伸部分和不稳定夹紧条件的应用的首选。为了在悬伸部分较长的情况下保证非常平稳地运行,首选 VHM 加长件。
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.24mm
DUO-LOCK 接口
DL12
修正系数 fz
2
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
f8
切刃数 Z
6
切刃直径 D
12mm
切削刃长度 L2
18mm
切割深度 ap min
0.24mm
切边时的最大切割深度 ap max
18mm
总长度 L
24mm
悬伸长度 L1
18mm
扳手开口度 SW
9.5mm
推荐的拧紧扭矩
30Nm
直径 D2
11.5mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.065mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加