咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防雾布
商品编号
096954
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • CLOTH
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
  • CLOTH
数量:

商品详情

商品名称:防雾布
商品编号:096954 CLOTH
提示

建议在使用前清洁眼镜并将清洁布放在随附的袋中。
适用于

所有常见的有腿和全视野眼镜。防雾效果不受镜片涂层影响。
技术说明

超细纤维防雾清洁布,可使用多达 200 次。清洁布将表面活性剂涂在镜片上,防雾长达 6 到 8 小时。规格尺寸:15×18 cm(长×宽)。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加