咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
具有宽刀身的折叠刀
商品编号
844460
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
844460 65
刀头厚度
刀杆长度
总长度
柄部长度
重量
3mm
65mm
185mm
90mm
107g
销售价 数量
 
493.83

商品详情

商品名称:具有宽刀身的折叠刀
商品编号:844460 65
提示

请留意各国的武器法!德国武器法第 42a 章第 1 条第 3 款只允许在从事职业、风俗维护或进行体育运动时持单手刀具。
技术说明

紧凑尺寸的折叠刀,采用坚硬耐用的刀片。安全机构可防止刀具在使用中意外打开和关闭。通过铝压铸和防滑弹性体制成的手柄,即便戴着手套也能防滑。极宽刀片,用于高负荷任务。通过超锋利刀片,还可执行精细的切割任务。凭借凹面刀片形状,非常适合竖直切割。刀片上部的开槽可用于去毛刺。手柄末端的孔眼用于固定环套以及防掉落。
属性
刀头厚度
3mm
刀杆长度
65mm
总长度
185mm
柄部长度
90mm
重量
107g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加