咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
符合人体工学的工作凳 UP
商品编号
965416
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
965416 GREY
十字支座材料
座垫直径
座椅面材料
承重量
支脚直径
重量
颜色 椅面材料
高度调整装置规格
塑料
280mm
织物
120kg
330mm
4.3kg
石英灰
气弹簧
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:符合人体工学的工作凳 UP
商品编号:965416 GREY
标准

DIN 68877
技术说明

凳子用于动态坐姿。得益于圆形防滑底板 (360°) 可以侧向移动,因此座椅面最多可以倾斜 10°。带安全气弹簧的塑料底座,可通过拉动红色手环调节高度。
包括额外的座垫,柔软、结实且耐用,底面防滑,由 100% 聚酯制成,可在 30℃ 下清洗。
玄武岩灰色 RAL 7012 座椅面和底座,黑色凳体,石英灰色座垫。
属性
十字支座材料
塑料
座垫直径
280mm
座椅面材料
织物
承重量
120kg
支脚直径
330mm
重量
4.3kg
颜色 椅面材料
石英灰
高度调整装置规格
气弹簧
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加