咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切断车刀
商品编号
273781
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273781 19/1,5
273781 19/2
273781 19/3
273781 26/2
273781 26/3
273781 32/2
273781 32/3
273781 32/4
273781 32/5
273781 32/6
切宽 W
切断车刀高度 h5
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
适用的最大工件直径
1.5mm
19mm
96mm
40mm
40mm
2mm
19mm
96mm
40mm
40mm
3mm
19mm
96mm
40mm
40mm
2mm
26mm
120mm
85mm
60mm
3mm
26mm
120mm
85mm
85mm
2mm
32mm
150mm
60mm
60mm
3mm
32mm
150mm
110mm
110mm
4mm
32mm
150mm
110mm
110mm
5mm
32mm
150mm
110mm
110mm
6mm
32mm
150mm
110mm
110mm
销售价 数量
 
1513.58
1513.58
1513.58
1669.60
1669.60
1839.81
1839.81
1839.81
1839.81
1839.81

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:切断车刀
商品编号:273781 19/1,5
应用

与切断刀片相结合,编号 273656 − 273670。
提示

从 19.5 mm 切深(切宽不超过 3 mm)或 24.5 mm 切深(切宽 4 mm 以上)开始,第二个切削刃与工件接触。这可能会产生凹槽。如有必要,使用单刃切断刀片,编号 273656 – 273670。
注意

装配用扳手,编号 279940,规格尺寸 1−3,可单独订购。
适用于

刀座,编号 273984 − 273994 或 319132 − 319133(VDI 刀座)。
属性
切宽 W
1.5mm
切断车刀高度 h5
19mm
总长度 L
96mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
40mm
适用的最大工件直径
40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加