咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用型刮刀
商品编号
839690
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
839690 120
刀架直径
总长度
重量(不含刀片)
17mm
120mm
20g
销售价 数量
 
260.41

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:通用型刮刀
商品编号:839690 120
优点

通过旋转支架后端,可缩回和伸出刀片。由此降低受伤风险,同时保护刀片。
供货范围

支架包括迷你刮刀刀片,直型 3.2 × 50 mm(编号 839677)。
技术说明

通用工具支架带有塑料制 4 爪卡盘,带可替换的三角刀片。支架中可根据需要插入柄直径 3.2 mm(编号 839676;839677;836420;836425)的 D 刀片或是柄直径 4.2 mm(编号 836410)的 T 刀片。支架上还有另外一个实用夹子用于固定。
属性
刀架直径
17mm
总长度
120mm
重量(不含刀片)
20g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加