咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
“5 合 1”车削和钻孔刀具 2,25×D
商品编号
268467
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
268467 8
268467 10
268467 11
268467 15
268467 18
268467 20
268467 26
公称直径 D
可转位刀片布置
孔径公差 D
悬伸长度 LA
有效长度 L1
柄直径 Ds
柄长 Ls
直径 d2
转位刀片螺栓套件
转位刀片,编号 268472 − 268496
8mm
中性
0/+0.22mm
22.5mm
18mm
10mm
38mm
12mm
269028 30
WCHX 0401..
10mm
中性
0/+0.22mm
28mm
22.5mm
12mm
42mm
16mm
269028 31
WCHX 05T1..
11mm
中性
0/+0.27mm
32mm
24.75mm
16mm
45mm
20mm
269028 32
WCHX 0602..
15mm
中性
0/+0.27mm
43mm
33.75mm
20mm
50mm
25mm
269028 33
WCHX 0703..
18mm
中性
0/+0.33mm
53mm
40.5mm
25mm
56mm
32mm
269028 34
WCHX 0903..
20mm
中性
0/+0.33mm
56mm
45mm
25mm
56mm
32mm
269028 35
WCHX 10T3..
26mm
中性
0/+0.33mm
73mm
58.5mm
32mm
60mm
40mm
269028 36
WCHX 1305..
销售价 数量
 
5164.22
5164.22
5164.22
5659.21
6187.19
6698.65
8134.07

商品详情

商品名称:“5 合 1”车削和钻孔刀具 2,25×D
商品编号:268467 8
提示

  • 选择尽可能大的角半径。
  • 钻孔时始终使用内冷系统操作(至少 5 bar)。

车削 / 钻孔刀具仅可用于最大 1.5×D 的长切屑结构钢和长切屑不锈钢。
应用

端面车削、纵向车削、钻孔、内部纵向车削、锪孔。
技术说明

带内冷系统。
直柄,带环形凸缘。
技术参数
内冷式
应用形式
右向
属性
公称直径 D
8mm
可转位刀片布置
中性
孔径公差 D
0/+0.22mm
悬伸长度 LA
22.5mm
有效长度 L1
18mm
柄直径 Ds
10mm
柄长 Ls
38mm
直径 d2
12mm
转位刀片螺栓套件
269028 30
转位刀片,编号 268472 − 268496
WCHX 0401..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加