咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
WCHX 090304
商品编号
268488
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
268488 ALU
268488 ALU(套装10件/套)
268488 SM
268488 SM(套装10件/套)
268488 UNI
268488 UNI(套装10件/套)
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
其他应用
刀具材料
切削速度 vc 主要应用
切削速度 vc 其他应用
参数
型号
已中断
更换次数/切刃数量
湿,最大
灰铸铁(球墨铸铁)
石墨/玻璃钢/热固性塑料
类型
角半径
连续
通用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
铝金属含硅量 > 10%
铝金属(短切屑)
铝,塑料
TOHX 140305 R
有条件适用
N
K
HM
300m/min - 600m/min
180m/min
适用
3
适用
适用m/min
有条件适用m/min
HU70AL
0.5mm
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
详见对应单件商品参数
适用m/min
适用m/min
TOHX 140305 R
P
HM
110m/min - 220m/min
110m/min - 140m/min
SM
3
适用
HB7120
0.5mm
适用
详见对应单件商品参数
适用m/min
适用m/min
TOHX 06T102 L
适用
HM
65m/min - 200m/min
UNI
适用
适用
3
适用
有条件适用m/min
HB7130
0.2mm
适用
适用m/min
有条件适用m/min
有条件适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
345.86
3175.87
318.16
2921.63
318.16
2921.63

商品详情

商品名称:WCHX 090304
商品编号:268488 SM(套装10件/套)
适用于

钻孔工具编号 268463 − 268468;规格尺寸 18。
技术参数
适用于刀具直径 Dc
18mm
属性
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
其他应用
刀具材料
切削速度 vc 主要应用
切削速度 vc 其他应用
参数
详见对应单件商品参数
型号
已中断
更换次数/切刃数量
湿,最大
灰铸铁(球墨铸铁)
石墨/玻璃钢/热固性塑料
类型
角半径
连续
通用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
铝金属含硅量 > 10%
铝金属(短切屑)
铝,塑料
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加