咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自动电缆卷盘
商品编号
081193
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081193 15
IP 保护等级
供电
宽度
抽出状态下的额定功率
插座数量
电源频率
电缆材料
电缆等级
电缆结构
线缆长度
长度
额定电压
高度
IP 20
电源驱动
175mm
2000W
1
50Hz
氯丁橡胶
H07RN-F
3G1.5
15m
429mm
230V
390mm
销售价 数量
 
3159.42

商品详情

商品名称:自动电缆卷盘
商品编号:081193 15
应用

改进的人体工程学设计,能够抵消拉应力,同时还可以确保整洁,避免因地面上的电缆所导致的事故或者人身伤害。
提示

弹簧驱动式软管卷盘,参见编号 080066、080078、080079 和 080076。
技术说明

电缆卷盘,带有具有导向作用的自动抽出和卷取装置,多重锁定功能。高强度的封闭式塑料外壳。过载保护,坚固耐用的 H07RN‑F 氯丁橡胶电缆,带有接头。
方便的壁挂或天花板安装,具有 180° 的旋摆范围。
功能
IP20:可防范直径 < 12 mm 的异物侵入,还能防止接触,但无法防水。
属性
IP 保护等级
IP 20
供电
电源驱动
宽度
175mm
抽出状态下的额定功率
2000W
插座数量
1
电源频率
50Hz
电缆材料
氯丁橡胶
电缆等级
H07RN-F
电缆结构
3G1.5
线缆长度
15m
长度
429mm
额定电压
230V
高度
390mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加