咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副)
商品编号
094304
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094304 6
094304 7
094304 8
094304 9
094304 10
094304 11
094304 12
手套规格
系列
6
7
8
9
10
MASTER FIT
11
12
销售价 数量
 
54.14
54.14
54.14
54.14
54.14
54.14
54.14

商品详情

商品名称:手套(副)
商品编号:094304 10
提示

防静电放电手套无法对手部进行电压隔绝保护。不适合于在带电导线上进行作业或防触电,仅起到防护产品的作用。
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
标准

EN 388, EN ISO 21420, EN 16350
技术说明

MASTER FIT 装配手套带有创新性、水性 PU 丁腈涂层,满足在干燥和略微含油的工作环境中对精度、灵活性和灵敏性的高要求。通过复杂的精制过程获取结构特别精细的表面。适用于触摸屏,因此无需脱下手套即可操作智能手机和其他触摸屏耐磨性很高,使用寿命长。不含 DMF 且通过 Öko-Tex 认证。
属性
手套规格
10
系列
MASTER FIT
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加