咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master eco 车刀杆,短型
商品编号
271997
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刀柄/刀片尺寸 L
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
271997 20/16
271997 25/16
271997 25/22
1.5° 垫片
作用宽度 L4
刀柄规格
头部长度 L1
总长度 L
用于垫片的夹紧螺栓
转位刀片夹紧螺栓
279819 1
25mm
20mm
30mm
90mm
279824 1
269023 3
279819 1
32mm
25mm
30mm
100mm
279824 1
269023 3
279819 3
32mm
25mm
30mm
100mm
279824 2
269023 4
销售价 数量
 
2543.32
2862.12
2862.12
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master eco 车刀杆,短型
商品编号:271997
供货范围

带 1.5° 垫片。
提示

冷却液传输与 GARANT eco 系统刀座,编号 319001 − 319886 或编号 317900 相结合,柄部长度 < 125 mm。通过软管连接(G 1/8 英寸)的理想连接选项。
技术说明

直接在切刃上进行的高效冷却和附加的后刀面冷却。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加