咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master eco 车刀杆,短型
商品编号
250625
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
250625 16/11
250625 20/11
250625 20/15
250625 25/15
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
刀片尺寸
垫片
头部长度 L1
夹紧螺栓
弹簧
总长度 L
曲柄
配套适用的转位刀片
PDJNR/L 1616X11
20mm
16mm
11mm
259031 44
35mm
259018 16
259046 5
85mm
259015 16
DN.. 1104..
PDJNR/L 2020X11
25mm
20mm
11mm
259031 44
35mm
259018 16
259046 5
95mm
259015 16
DN.. 1104..
PDJNR/L 2020H15
25mm
20mm
15mm
259031 45
40mm
259018 17
259046 4
100mm
259015 17
DN.. 1506..
PDJNR/L 2525X15
32mm
25mm
15mm
259031 45
40mm
259018 17
259046 4
110mm
259015 17
DN.. 1506..
销售价 数量
 
2579.81
2688.06
2688.06
3029.19

商品详情

商品名称:GARANT Master eco 车刀杆,短型
商品编号:250625 16/11
提示

冷却液传输搭配 GARANT eco 系统刀座,编号 319001 − 319886 或编号 317900,柄部长度 < 125 mm。通过软管连接(G 1/8 英寸)的理想连接选项。
技术说明

直接在切刃上高效冷却和附加的后刀面冷却。
属性
ISO 代码 刀杆
PDJNR/L 1616X11
作用宽度 L4
20mm
刀柄规格
16mm
刀片尺寸
11mm
垫片
259031 44
头部长度 L1
35mm
夹紧螺栓
259018 16
弹簧
259046 5
总长度 L
85mm
曲柄
259015 16
配套适用的转位刀片
DN.. 1104..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加