咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀座,用于圆弧转位刀片
商品编号
294500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
294500 16
294500 20
294500 25
Dmin
L4
b
径向铣削
总长度 L
转位刀片螺栓
配套适用的转位刀片
20mm
30mm
16mm
向前
100mm
269021 2 (TX15; 3 Nm)
294510
20mm
30mm
20mm
向前
125mm
269021 2 (TX15; 3 Nm)
294510
20mm
30mm
25mm
向前
150mm
269021 2 (TX15; 3 Nm)
294510
销售价 数量
 
1735.24
1970.28
2370.77

商品详情

商品名称:刀座,用于圆弧转位刀片
商品编号:294500 16

应用

用于内外圆面倒圆。
技术说明

带有经过抛光的支撑面和刀片安装定位销。
提示

Dmin 是指可避免碰撞的最小部件内径。
适用于

圆弧转位刀片,编号 294510。

属性
Dmin
20mm
L4
30mm
b
16mm
径向铣削
向前
总长度 L
100mm
转位刀片螺栓
269021 2 (TX15; 3 Nm)
配套适用的转位刀片
294510
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加