咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆弧转位刀片
商品编号
216841
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
216841 1
216841 1,5
216841 2
216841 2,5
216841 3
216841 3,5
216841 4
216841 4,5
216841 5
刀片厚度 S
宽度 B
每颗刀齿的进给 fz
长度 L
3.18mm
9.52mm
0.1mm - 0.4mm
15mm
3.18mm
9.52mm
0.1mm - 0.4mm
15mm
3.18mm
9.52mm
0.1mm - 0.4mm
15mm
3.18mm
9.52mm
0.1mm - 0.4mm
15mm
3.18mm
9.52mm
0.1mm - 0.4mm
15mm
3.18mm
9.52mm
0.1mm - 0.4mm
15mm
3.18mm
9.52mm
0.1mm - 0.4mm
15mm
3.18mm
9.52mm
0.1mm - 0.4mm
15mm
3.18mm
9.52mm
0.1mm - 0.4mm
15mm
销售价 数量
 
231.52
231.52
231.52
231.52
231.52
231.52
231.52
231.52
231.52

商品详情

商品名称:圆弧转位刀片
商品编号:216841 1
应用

通用型转位刀片,尤其适用于钢、高合金钢材料和铸件。优化的断屑槽,确保顺畅的切屑流。
提示

也可用于圆弧车削刀具,编号 294500。
属性
刀片厚度 S
3.18mm
宽度 B
9.52mm
每颗刀齿的进给 fz
0.1mm - 0.4mm
长度 L
15mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加