咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
球头铣刀
商品编号
216825
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
216825 1
216825 2
内冷式
切刃数 Z
径向铣削
总长度 L
悬伸长度 L1
最大半径
最大直径
最小半径
柄直径 Ds
转位刀片螺栓
配套适用的转位刀片
2
向前
120mm
35mm
2.5mm
22mm
1mm
20mm
219879 1 (TX15; 3Nm)
216841
2
向前
120mm
35mm
5mm
22mm
3mm
20mm
219879 1 (TX15; 3Nm)
216841
销售价 数量
 
2536.81
2828.59

商品详情

商品名称:球头铣刀
商品编号:216825 1
应用

用于在部件上制作凸状圆弧。得益于紧凑的细长形设计,可以实现众多应用,尤其适用于深腔。
属性
内冷式
切刃数 Z
2
径向铣削
向前
总长度 L
120mm
悬伸长度 L1
35mm
最大半径
2.5mm
最大直径
22mm
最小半径
1mm
柄直径 Ds
20mm
转位刀片螺栓
219879 1 (TX15; 3Nm)
配套适用的转位刀片
216841
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加