咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铝制角铣刀
商品编号
211759
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
211759 40/3
211759 50/3
211759 50/4
211759 63/4
211759 63/5
211759 80/5
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
安装孔直径
总长度 L
空闲长度
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
3
40mm
9mm
78.4mm
69mm
7degrees
109mm
16mm
40mm
40mm
219878 4 (15IP)
ZDHT 1505
3
50mm
8.4mm
98.4mm
89mm
5degrees
154mm
22mm
40mm
40mm
219878 5 (15IP)
ZDHT 1505
4
50mm
8.4mm
98.4mm
89mm
5degrees
154mm
22mm
40mm
40mm
219878 5 (15IP)
ZDHT 1505
4
63mm
8mm
124.4mm
115mm
3.8degrees
203mm
22mm
40mm
40mm
219878 5 (15IP)
ZDHT 1505
5
63mm
8mm
124.4mm
115mm
3.8degrees
203mm
22mm
40mm
40mm
219878 5 (15IP)
ZDHT 1505
5
80mm
7.6mm
158.4mm
149mm
2.8degrees
276mm
27mm
50mm
50mm
219878 5 (15IP)
ZDHT 1505
销售价 数量
 
5981.36
6370.41
7002.58
7375.41
7975.16
8947.74

商品详情

商品名称:铝制角铣刀
商品编号:211759 40/3
提示

紧固夹紧螺栓编号 219878 4 和 219878 5 的推荐扭矩3.2 Nm。
注意

使用转位刀片,编号 211777 铝制(r = 6.0 mm)前,应调整刀架的转位刀片座。
技术说明

高性能铣削系统,实现高切削线速度。绝对精准的转位刀片嵌装。优化的抗离心力保护设计保证高抗扭强度。
属性
切刃数 Z
3
切刃直径 DC
40mm
圆周插补铣削 ap
9mm
圆周插补铣削直径 Dmax
78.4mm
圆周插补铣削直径 Dmin
69mm
坡道斜度 αmax
7degrees
坡道长度 L,针对 αmax
109mm
安装孔直径
16mm
总长度 L
40mm
空闲长度
40mm
转位刀片螺栓套件
219878 4 (15IP)
配套适用的转位刀片
ZDHT 1505
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加