咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺纹铣刀
商品编号
139523
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:螺纹铣刀
商品编号:139523
应用

用于加工 DIN ISO 228/1 圆柱形 Whitworth 管螺纹(螺纹连接无密封性)。
技术说明

刀具仅在一道工序中便可组合生成钻孔、倒角和攻丝。不再需要预钻孔。创新型端面切刃刃型使该刀具擅长于在经过淬硬和难以切削的材料上进行螺纹加工。通过 TiAIN 高性能镀层实现很长的刀具寿命,尤其是对于高达 67 HRC 的淬硬钢。所有刀具均为左向切削,适用于右旋和左旋螺纹。
提示

原则上以 KSS 乳化剂使用。(脂肪含量最少 8%)。对于 >45 HRC 钢,只能以压缩空气使用!
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加