咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多功能计划看板
商品编号
974562
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:多功能计划看板
商品编号:974562
供货范围

计划看板,1 × 油漆记号笔(可用干布擦拭),1 × 水溶性极细记号笔,3 × 彩色磁铁。
技术说明

用于项目规划和人事安排的通用计划看板。采用特殊涂层的钢板搭配银白色阳极氧化铝制框架,带有 2 个可旋转的预标记型架。型架也可自行标记。
通过旋转型架可调设至少 5 个计划选项:当前年度概览以及次年 1 月和 2 月的预先计划表、月度概览(预留备注格位)、用于人事安排的每周概览、2 周计划表、针对最多 14 名员工的任务与安排计划表。
板面可以擦拭、书写,并且具有磁吸力。可墙面安装,节省空间且一目了然。
单日格位尺寸:57 × 13 mm。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加