咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镗杆 A25R-SDQCL11 D
商品编号
260331
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
规格
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
260331 10/07
260331 12/07
260331 16/07
260331 16/11
260331 20/11
260331 25/11
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
头部长度 L1
夹紧高度 L2
定位角
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
空闲长度
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
A10K SDQCR/L07
7mm
20mm
9mm
107.5degrees
125mm
13mm
10mm
62.5mm
269028 7
DC..0702..
A12L SDQCR/L07
8mm
25mm
11mm
107.5degrees
140mm
15mm
12mm
70mm
269028 7
DC..0702..
A16Q SDQCR/L07
10mm
28mm
15mm
107.5degrees
180mm
19mm
16mm
90mm
269028 7
DC..0702..
A16Q SDQCR/L11
14mm
28mm
15mm
107.5degrees
180mm
23mm
16mm
90mm
269028 8
DC..11T3..
A20R SDQCR/L11
13mm
36mm
18mm
107.5degrees
200mm
25mm
20mm
100mm
269028 8
DC..11T3..
A25R SDQCR/L11
16mm
40mm
23mm
107.5degrees
200mm
31mm
25mm
100mm
269028 8
DC..11T3..
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

霍 夫 曼

  • 热销
1

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:镗杆 A25R-SDQCL11 D
商品编号:260331 10/07












属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加